LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH25NM1C)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH25NM1C) SMC

ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NM1) 取付形状M1 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38313302 LEYH25NM1C-50
CADデータダウンロード
50,270
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする