LEYH25NM1C-50 LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH25NM1C) SMC 38313302

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH25NM1C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38313302
品番
LEYH25NM1C-50
参考基準価格(税別)¥50,270販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
精度
(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする