MB Series(MBYB50)

MB Series(MBYB50) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38474738MBYB50-25Z25
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474747MBYB50-15Z15
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474756MBYB50-50Z50
¥16,450
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474765MBYB50-75Z75
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474774MBYB50-100Z100
¥17,660
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474783MBYB50-80Z80
¥17,660
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474792MBYB50-125Z125
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474808MBYB50-150Z150
¥18,920
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474817MBYB50-250Z250
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474826MBYB50-270Z270
¥22,720
¥20,980
¥23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474835MBYB50-300Z300
¥22,720
¥20,980
¥23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474844MBYB50-400Z400
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474853MBYB50-500Z500
¥27,780
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38474862MBYB50-600Z600
¥30,310
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする