MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-610Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-610Z) - SMC
ストローク(mm)
610
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38644183MDBB63-610Z
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38644208MDBB63-610Z-XC35
36,800
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38644226MDBB63-610Z-XC29
38,010
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38644244MDBB63-610Z-M9BL
40,700
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38644253MDBB63-610Z-A54L
42,350
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする