SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-35Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38835423
MDBF63-35Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38835432
MDBF63-35Z-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥
27,940
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38835448
MDBF63-35Z-A54
CADデータダウンロード
A54
¥
28,380
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38835457
MDBF63-35Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
29,590
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください