SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-300NZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
付属品
(N) 揺動受け金具
ストローク(mm)
300
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) なし
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38983008
MDBT40-300NZ-N-M9BS
CADデータダウンロード
¥
23,430
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください