MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWT100)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWT100) - SMC
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39030005MDBWT100-120Z(-) オートスイッチなし120
¥37,620
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
39030014MDBWT100-125Z(-) オートスイッチなし125
¥37,620
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
39030023MDBWT100-125Z-A93A93125
¥41,030
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
39030032MDBWT100-125Z-M9BLM9B125
¥43,890
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39030048MDBWT100-110Z-M9BWLM9BW110
¥44,440
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39030057MDBWT100-120Z-M9BWLM9BW120
¥44,440
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39030066MDBWT100-130Z-M9BWLM9BW130
¥45,650
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
39030075MDBWT100-250Z-M9BALM9BA250
¥52,140
¥46,980
¥51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
39030084MDBWT100-300Z-M9BLM9B300
¥52,360
¥47,980
¥52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする