SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL20-25BZ)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39276186
MGPL20-25BZ-XC8
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
30,420
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39276195
MGPL20-25BZ-A93L-XC8
CADデータダウンロード
A93
¥
34,490
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39276204
MGPL20-25BZ-M9B-XC8
CADデータダウンロード
M9B
¥
36,030
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください