SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-130Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324197
MGPL50-130Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
70,730
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39324206
MGPL50-130Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
74,140
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください