SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-375Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
375
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39401933
MGPM20-375Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
36,910
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください