MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM32-400)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM32-400) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全9種類を絞り込む
ロックの位置
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39481252MGPM32-400-RL(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
74,090
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39481268MGPM32-400-HN-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
75,790
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39481277MGPM32-400-HN-A93LA93(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
77,830
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39481286MGPM32-400-RN-A93ZA93(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
78,490
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39481295MGPM32-400-HN-M9BM9B(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
79,370
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39481304MGPM32-400-RN-M9BLM9B(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
80,030
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39481313MGPM32-400-HN-M9BLM9B(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
80,030
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39481322MGPM32-400-HN-M9PLM9P(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
80,250
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39481338MGPM32-400-HN-M9BALM9BA(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
82,230
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする