MGPM32-400-HN-M9B MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM32-400) SMC 39481295

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM32-400)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Bリード線(m)(-) 0.5ロックの位置(H) ヘッド側ロック注文コード39481295品番MGPM32-400-HN-M9B
参考基準価格(税別)¥79,370販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする