MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZR80TF)

MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZR80TF) SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40830256 MGZR80TF-50
CADデータダウンロード
50
59,900
55,980
61,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
40830265 MGZR80TF-30
CADデータダウンロード
30
59,900
55,980
61,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
40830274 MGZR80TF-75
CADデータダウンロード
75
59,900
55,980
61,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
40830283 MGZR80TF-100
CADデータダウンロード
100
62,700
54,980
60,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
40830292 MGZR80TF-80
CADデータダウンロード
80
62,700
54,980
60,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
40830308 MGZR80TF-125
CADデータダウンロード
125
65,510
59,980
65,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
40830317 MGZR80TF-250
CADデータダウンロード
250
79,530
73,980
81,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
40830326 MGZR80TF-600
CADデータダウンロード
600
118,800
109,800
120,780 (税込)
31日以内出荷

返品不可
40830335 MGZR80TF-700
CADデータダウンロード
700
130,020
129,800
142,780 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする