曜日別特売
MGZR80TF-700 MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZR80TF) SMC 40830335

※2-2-M10-5-MGZ-MGZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZR80TF)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃29日以内出荷とは
ストローク(mm)700
内容量1個注文コード40830335品番MGZR80TF-700
参考基準価格(税別)¥130,020販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
スクレーパ
コイル:(-) なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする