SMC
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25S3K)
作動方式
単動形(常時開)
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
リード線(m)
0.5
シリンダ内径(Φmm)
25
開閉ストローク(両側)(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40904203
MHZL2-25S3K-M9B
CADデータダウンロード
22
25
M9B
¥
37,240
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40904212
MHZL2-25S3K-M9BW
CADデータダウンロード
22
25
M9BW
¥
37,790
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40904228
MHZL2-25S3K-M9BV
CADデータダウンロード
22
25
M9BV
¥
38,120
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください