SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-40ZE3)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41181315
MXQ12A-40ZE3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
40,320
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41181324
MXQ12A-40ZE3-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
45,930
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください