SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50Z5)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41183248
MXQ12A-50Z5-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
52,310
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41183257
MXQ12A-50Z5-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
52,860
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41183266
MXQ12A-50Z5-M9BWVL
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
53,520
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください