MXQ12A-50Z5-M9BWVL MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50Z5) SMC 41183266

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50Z5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9BWV
内容量1個注文コード41183266品番MXQ12A-50Z5-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥53,520販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする