SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-100ZF)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41191298
MXQ12B-100ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
52,750
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191307
MXQ12B-100ZF-M9BL-X9
CADデータダウンロード
M9B
¥
59,350
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください