※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-100ZF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ種類
M9B
(-) オートスイッチなし
M9B
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41191307
品番
MXQ12B-100ZF-M9BL-X9
参考基準価格(税別)
¥59,350
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード