SMC
MX Series(MXQ12B-125ZBJ)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B)標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41192917
MXQ12B-125ZBJ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
70,790
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください