曜日別特売
MXQ12B-125ZBJ-M9BW MX Series(MXQ12B-125ZBJ) SMC 41192917

 

MXQ12B-125ZBJ-M9BW MX Series(MXQ12B-125ZBJ) SMC 41192917
MXQ12B-125ZBJ-M9BW MX Series(MXQ12B-125ZBJ) SMC 41192917

MX Series(MXQ12B-125ZBJ)MXQ12B-125ZBJ-M9BW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41192917
品番
MXQ12B-125ZBJ-M9BW
参考基準価格(税別)¥70,790販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B)標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする