曜日別特売

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZB)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZB) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41203593MXQ12C-10ZB(-) オートスイッチなし
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41203602MXQ12C-10ZB-M9BM9B
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41203618MXQ12C-10ZB-M9NM9N
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41203627MXQ12C-10ZB-M9NWM9NW
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41203636MXQ12C-10ZB-M9BLM9B
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41203645MXQ12C-10ZB-M9BWLM9BW
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41203654MXQ12C-10ZB-M9BVLM9BV
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41203663MXQ12C-10ZB-M9BWZM9BW
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41203672MXQ12C-10ZB-M9BALM9BA
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする