MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-100BSAT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-100BSAT) - SMC
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41211038MXQ12L-100BSAT-A93V(-) 0.5A93V
70,730
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41211047MXQ12L-100BSAT-M9BW(-) 0.5M9BW
72,820
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41211056MXQ12L-100BSAT-M9BVL(L) 3M9BV
73,810
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする