曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-50ASBT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-50ASBT) - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41232424MXQ16-50ASBT-A90VL(L) 3A90V
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41232433MXQ16-50ASBT-M9N(-) 0.5M9N
58,080
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41232442MXQ16-50ASBT-M9P(-) 0.5M9P
58,080
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41232458MXQ16-50ASBT-M9NZ(Z) 5M9N
59,400
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする