SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-10ZC3)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41241192
MXQ16A-10ZC3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41241208
MXQ16A-10ZC3-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
45,320
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください