SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-10ZF)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41261377
MXQ16B-10ZF-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
41,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41261386
MXQ16B-10ZF-M9NVL
CADデータダウンロード
M9NV
¥
42,460
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください