SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-30ZQ)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41265184
MXQ16B-30ZQ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
37,620
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41265193
MXQ16B-30ZQ-M9BWV
CADデータダウンロード
M9BWV
¥
44,440
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41265202
MXQ16B-30ZQ-M9BAL-X45
CADデータダウンロード
M9BA
¥
58,360
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください