MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ20-40Z)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ20-40Z) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
全12種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
12種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41282142MXQ20-40Z-M9BZS5M9B(S) 1ヶ付
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41282158MXQ20-40Z-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41282167MXQ20-40Z-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41282176MXQ20-40Z-M9P0.5M9P(-) 2ヶ付
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41282185MXQ20-40Z-M9BM1M9B(-) 2ヶ付
46,750
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41282194MXQ20-40Z-M9NM1M9N(-) 2ヶ付
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41282203MXQ20-40Z-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41282212MXQ20-40Z-M9PW0.5M9PW(-) 2ヶ付
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41282228MXQ20-40Z-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41282237MXQ20-40Z-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41282246MXQ20-40Z-M9BZ5M9B(-) 2ヶ付
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41282255MXQ20-40Z-M9BAL3M9BA(-) 2ヶ付
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする