曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-75ASBT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-75ASBT) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41285448MXQ20-75ASBT-M9BM(M) 1M9B
70,570
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41285457MXQ20-75ASBT-M9BW(-) 0.5M9BW
70,790
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41285466MXQ20-75ASBT-M9BWL(L) 3M9BW
71,450
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする