SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ20B-30ZF)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41308873
MXQ20B-30ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
39,550
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41308882
MXQ20B-30ZF-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
45,820
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください