SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ25-40ZE)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41322444
MXQ25-40ZE
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
50,380
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41322453
MXQ25-40ZE-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
¥
53,190
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41322462
MXQ25-40ZE-M9PS
CADデータダウンロード
M9P
¥
53,300
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41322478
MXQ25-40ZE-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
¥
53,520
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください