SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-30ZP)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
リード線(m)
0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41345702
MXQ6-30ZP-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
39,880
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41345718
MXQ6-30ZP-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
40,430
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください