SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-30BSAT)
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41422334
MXQ8L-30BSAT-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
47,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41422343
MXQ8L-30BSAT-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N
¥
50,880
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41422352
MXQ8L-30BSAT-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B
¥
51,430
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください