SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30ASFR)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
アジャスタボルト
(-) 標準
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41448444
MXS12-30ASFR-M9PWL
CADデータダウンロード
M9PW
¥
58,690
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41448453
MXS12-30ASFR-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
58,690
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください