曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-40ASBT)

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-40ASBT) - SMC
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41449722MXS12-40ASBT-A930.5A93
51,590
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41449738MXS12-40ASBT-A93VL3A93V
52,910
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41449747MXS12-40ASBT-M9NL3M9N
54,670
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41449756MXS12-40ASBT-M9BVL3M9BV
55,330
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする