SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-40F)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41450115
MXS12-40F-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
49,390
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41450124
MXS12-40F-M9PWL
CADデータダウンロード
M9PW
¥
49,720
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください