SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-40ASR)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
アジャスタボルト
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41480793
MXS25-40ASR-M9BV
CADデータダウンロード
0.5
M9BV
¥
71,390
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41480802
MXS25-40ASR-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
71,720
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください