SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS25-50ASBT)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41481414
MXS25-50ASBT-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
¥
70,350
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41481423
MXS25-50ASBT-M9BZ
CADデータダウンロード
5
M9B
¥
71,560
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41481432
MXS25-50ASBT-M9BVL
CADデータダウンロード
3
M9BV
¥
71,670
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41481448
MXS25-50ASBT-M9BWZ
CADデータダウンロード
5
M9BW
¥
72,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください