SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-30ASFR)
チューブ内径(Φmm)
8
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
アジャスタボルト
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41493707
MXS8-30ASFR-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
¥
55,880
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41493716
MXS8-30ASFR-M9BWL
CADデータダウンロード
3
¥
56,540
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください