曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B100TF)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B100TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41515215MY1B100TF-10001000
432,850
399,800
439,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41515224MY1B100TF-14001400
498,630
449,800
494,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする