曜日別特売
MY1B100TF-1400 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B100TF) SMC 41515224

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B100TF)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃24日以内出荷とは
ストローク(mm)1400
内容量1個注文コード41515224品番MY1B100TF-1400
参考基準価格(税別)¥498,630販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
1400
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TF) G

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする