SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-200HA)
ストローク(mm)
200
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41517708
MY1B10G-200HA
CADデータダウンロード
¥
34,490
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41517717
MY1B10G-200HA-M9NV
CADデータダウンロード
¥
40,980
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください