曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-170)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-170) - SMC
ストローク(mm)
170
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41523098MY1B16-170-A93(-) 0.5A93
38,230
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41523107MY1B16-170-M9B(-) 0.5M9B
40,430
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41523116MY1B16-170-M9PL(L) 3M9P
41,310
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41523125MY1B16-170-M9BWL(L) 3M9BW
41,640
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41523134MY1B16-170-M9BAL(L) 3M9BA
43,290
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする