SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-70)
ストローク(mm)
70
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41528113
MY1B16-70-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
(-) 2ヶ付
¥
36,960
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41528122
MY1B16-70-M9BWLS
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
(S) 1ヶ付
¥
36,960
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください