SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-500LH)
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41542043
MY1B20-500LH
CADデータダウンロード
¥
56,210
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41542052
MY1B20-500LH-A93L
CADデータダウンロード
¥
60,280
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41542068
MY1B20-500LH-M9BL
CADデータダウンロード
¥
62,480
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください