SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-630H)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
630
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41543276
MY1B20-630H
CADデータダウンロード
¥
60,390
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41543285
MY1B20-630H-A93
CADデータダウンロード
¥
63,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41543294
MY1B20-630H-M9B
CADデータダウンロード
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41543303
MY1B20-630H-M9N
CADデータダウンロード
¥
66,220
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください