SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-415Z)
ストローク(mm)
415
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41572256
MY1B25-415Z
CADデータダウンロード
¥
53,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41572265
MY1B25-415Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
60,170
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください