SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-610HZ)
ストローク(mm)
610
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41578924
MY1B25-610HZ
CADデータダウンロード
¥
76,010
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41578933
MY1B25-610HZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
82,280
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください