SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-280SLZ)
ストローク(mm)
280
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41592276
MY1B25G-280SLZ
CADデータダウンロード
¥
57,860
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41592285
MY1B25G-280SLZ-M9PL
CADデータダウンロード
¥
64,350
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41592294
MY1B25G-280SLZ-M9PWL
CADデータダウンロード
¥
64,680
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください